Supapă de control pneumatică direcțională Bürkert 120074
TYP 470 4/2-way pneumatic valve
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:120074
Rubix:d944529

Detalii produs : 120074 BURKERT - DIRECTIONAL PNEUMATIC CONTROL VALVE BURKERT 120074
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 4 |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Debitul volumului | 300 l/min |
| Material | nbr |
| Domeniul de presiune | 2…10 bar |
| Presiune de funcționare min. | 2 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
