Supapă de control pneumatică direcțională Bürkert 130299
TYP 470 4/2-way pneumatic valve
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:130299
Rubix:d938707

Detalii produs : 130299 BURKERT - DIRECTIONAL PNEUMATIC CONTROL VALVE BURKERT 130299
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 4 |
|---|---|
| Voltaj | 24 V |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Debitul volumului | 300 l/min |
| Domeniul de presiune | 2,00 - 10,00 bar |
| Presiune de funcționare min. | 2 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
