Electrovalvă Bürkert 125315
TYP 6013 2/2-way solenoid valve, direct-acting
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:125315
Rubix:d989722

Detalii produs : 125315 BURKERT - SOLENOID VALVE BURKERT 125315
Informații tehnice
atribute
| Materialul caroseriei | oţel inoxidabil |
|---|---|
| Voltaj | 230 V |
| Conexiune | inwendige schroefdraad g1/8 |
| Max. Temperatura de funcționare | 100 °C |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
