Alti robineti Bürkert 141980
TYP 6013 2/2-way solenoid valve, direct-acting
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:141980
Rubix:d992353

Detalii produs : 141980 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 141980
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 6 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 100 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
