Supapă de control pneumatică direcțională Bürkert 238133
TYP 6014 3/2-way solenoid valve, direct acting
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:238133
Rubix:d970329

Detalii produs : 238133 BURKERT - DIRECTIONAL PNEUMATIC CONTROL VALVE BURKERT 238133
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 3 |
|---|---|
| Voltaj | 24 V |
| Presiune maximă a serviciului | 25 bar |
| Material | fkm/fpm |
| Domeniul de presiune | 0…25 bar |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
