Supapă de control pneumatică direcțională Bürkert 126196

TYP 6014 3/2-way solenoid valve, direct acting

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Bürkert:126196
Rubix:d973919
Producator:126196
brand logo

rezumat tehnic

Număr de porturi3
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 126196 BURKERT - DIRECTIONAL PNEUMATIC CONTROL VALVE BURKERT 126196


Bürkert Type 6014 3/2-way solenoid valve (direct acting) with normally-open configuration. G1/8 connection with FKM seals for pneumatic control.

Informații tehnice


atribute
Număr de porturi3
Voltaj24 V
Presiune maximă a serviciului16 bar
Materialfkm/fpm
Domeniul de presiune0…16 bar
Presiune de funcționare min.0 bar
  • Disponibil – Data livrării la cerere