Supapă de control pneumatică direcțională Bürkert 178319
TYP 6027 2/2-way solenoid valve
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:178319
Rubix:d960242
Producator:178319

Detalii produs : 178319 BURKERT - DIRECTIONAL PNEUMATIC CONTROL VALVE BURKERT 178319
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 2 |
|---|---|
| Voltaj | 24 V |
| Presiune maximă a serviciului | 8 bar |
| Debitul volumului | 12.17 l/min |
| Material | fkm/fpm |
| Domeniul de presiune | 0,00 - 8,00 bar |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
