Supapă de control pneumatică direcțională Bürkert 178321
TYP 6027 2/2-way solenoid valve
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:178321
Rubix:d979480

Detalii produs : 178321 BURKERT - DIRECTIONAL PNEUMATIC CONTROL VALVE BURKERT 178321
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 2 |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Debitul volumului | 2.76 l/min |
| Material | fkm/fpm |
| Domeniul de presiune | 0…10 bar |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
