Supapă de control pneumatică direcțională Bürkert 126414
TYP 6106 3/2-way rocker valve 16mm, PM
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:126414
Rubix:d948911
Producator:126414

Detalii produs : 126414 BURKERT - DIRECTIONAL PNEUMATIC CONTROL VALVE BURKERT 126414
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 3 |
|---|---|
| Voltaj | 24 V |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Debitul volumului | 38 l/min |
| Material | fkm/fpm |
| Domeniul de presiune | -1,00 tot 10,00 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
