Supapă de control pneumatică direcțională Bürkert 149140
TYP 6106 3/2-way rocker valve 16mm, PM
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:149140
Rubix:d938741

Detalii produs : 149140 BURKERT - DIRECTIONAL PNEUMATIC CONTROL VALVE BURKERT 149140
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 3 |
|---|---|
| Voltaj | 240 V |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Debitul volumului | 47 l/min |
| Material | fkm/fpm |
| Domeniul de presiune | -1,00 tot 10,00 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
