Supapă de control pneumatică direcțională Bürkert 184747
TYP 6240 2/2-way servo solenoid valve
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:184747
Rubix:d961005

Detalii produs : 184747 BURKERT - DIRECTIONAL PNEUMATIC CONTROL VALVE BURKERT 184747
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 2 |
|---|---|
| Voltaj | 230 V |
| Presiune maximă a serviciului | 40 bar |
| Debitul volumului | 10 l/min |
| Material | fkm/fpm |
| Domeniul de presiune | 0…25 bar (vloeistoffen); 0…40 bar (gassen) |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere