Supapă de control pneumatică direcțională Bürkert 238635
TYP 6240 2/2-way servo solenoid valve
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:238635
Rubix:d969776

Detalii produs : 238635 BURKERT - DIRECTIONAL PNEUMATIC CONTROL VALVE BURKERT 238635
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 2 |
|---|---|
| Voltaj | 24 V |
| Presiune maximă a serviciului | 25 bar |
| Debitul volumului | 9.46 l/min |
| Domeniul de presiune | 0 - 25 bar |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
