Supapă de control pneumatică direcțională Bürkert 238640
TYP 6240 2/2-way servo solenoid valve
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:238640
Rubix:d945566

Detalii produs : 238640 BURKERT - DIRECTIONAL PNEUMATIC CONTROL VALVE BURKERT 238640
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 2 |
|---|---|
| Voltaj | 230 V |
| Presiune maximă a serviciului | 25 bar |
| Debitul volumului | 36.7 l/min |
| Material | fkm/fpm |
| Domeniul de presiune | 0…25 bar |
| Presiune de funcționare min. | 0 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
