Supapă de control pneumatică direcțională Bürkert 447361
TYP 6519 5/2-way pneumatic valve 32 mm
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:447361
Rubix:d967855

Detalii produs : 447361 BURKERT - DIRECTIONAL PNEUMATIC CONTROL VALVE BURKERT 447361
Informații tehnice
atribute
| Număr de porturi | 5 |
|---|---|
| Voltaj | 110 V |
| Presiune maximă a serviciului | 10 bar |
| Debitul volumului | 1300 l/min |
| Material | aluminiu |
| Domeniul de presiune | 2,00 bar - 10,00 bar |
| Presiune de funcționare min. | 2 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere