• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Dispozitive de măsurare și senzori(4.499)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Tehnologie de măsurare și control
    4. Dispozitive de măsurare și senzori
    5. Senzori și manometre
    6. Senzor de debit
    7. 556173 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 556173

    Senzor de debit Bürkert 556173

    TYP 8012 Flow sensor

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Bürkert:556173
    Rubix:d986656
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 556173 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 556173


    Informații tehnice


    atribute
    Temperatura minimă0 °C
    Temperatura maximă60 °C
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    424019 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 424019443370 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 443370418778 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 00418778FL15-04-R SKF - FLOW SENSOR SKF FL15-04-R551795 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 551795430738 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 430738559608 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 00559608424013 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 424013556010 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 556010567861 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 567861PF3A703H-F10-FSN SMC - SMC PF3A703H-F10-FSNPF2A751-F04-67 SMC - SMC PF2A751-F04-67 DIGITAL FLOW SWITCH FOR AIR560911 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 00560911PARKER SCFT-150-02-02 - FLOW SENSOR PARKER SCFT-150-02-02423954 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 423954
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut