• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Dispozitive de măsurare și senzori(4.547)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Tehnologie de măsurare și control
    4. Dispozitive de măsurare și senzori
    5. Senzori și manometre
    6. Senzor de nivel
    7. 555291 BURKERT - LEVEL SENSOR BURKERT 555291

    Senzor de nivel Bürkert 555291

    TYP 8110 Tuning fork

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Bürkert:555291
    Rubix:d976413
    BURKERT 8110-GM85-VHKL-N4-0-S1-L-BES/DC-5
    brand logo

    Detalii produs : 555291 BURKERT - LEVEL SENSOR BURKERT 555291


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PARKER UC-R-6121 - LEVEL SENSOR PARKER UC-R-6121448222 BURKERT - LEVEL SENSOR BURKERT 448222LMT104 - LMT104 LMDCE-A12E-QSKG-2/US SENZOR563556 BURKERT - LEVEL SENSOR BURKERT 56355618-007-999 NORGREN - LEVEL SENSOR IMI NORGREN 18-007-99918-007-992 NORGREN - LEVEL SENSOR IMI NORGREN 18-007-992438496 BURKERT - LEVEL SENSOR BURKERT 438496438132 BURKERT - LEVEL SENSOR BURKERT 43813296003332 GRUNDFOS - LEVEL SENSOR GRUNDFOS 96003332PARKER UC-FL-69211 - LEVEL SENSOR PARKER UC-FL-69211438159 BURKERT - LEVEL SENSOR BURKERT 438159555296 BURKERT - LEVEL SENSOR BURKERT 555296438506 BURKERT - LEVEL SENSOR BURKERT 438506555293 BURKERT - LEVEL SENSOR BURKERT 5552930601083301 - 0601083301 DETECTOR TERMIC BOSCH PROFESSIONAL GIS 1000 C, 1000°C, PRECIZIE +/- 1°C ECRAN TFT LCD
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut