• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Dispozitive de măsurare și senzori(4.547)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Tehnologie de măsurare și control
    4. Dispozitive de măsurare și senzori
    5. Senzori și manometre
    6. Senzor de nivel
    7. 555293 BURKERT - LEVEL SENSOR BURKERT 555293

    Senzor de nivel Bürkert 555293

    TYP 8110 Tuning fork

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Bürkert:555293
    Rubix:d981634
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 555293 BURKERT - LEVEL SENSOR BURKERT 555293


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    555292 BURKERT - LEVEL SENSOR BURKERT 555292PARKER FL69113 - LEVEL SENSOR PARKER FL69113PARKER UC-FL-69211 - LEVEL SENSOR PARKER UC-FL-692110601083301 - 0601083301 DETECTOR TERMIC BOSCH PROFESSIONAL GIS 1000 C, 1000°C, PRECIZIE +/- 1°C ECRAN TFT LCD438503 BURKERT - LEVEL SENSOR BURKERT 43850318-007-999 NORGREN - LEVEL SENSOR IMI NORGREN 18-007-99996003332 GRUNDFOS - LEVEL SENSOR GRUNDFOS 96003332555290 BURKERT - LEVEL SENSOR BURKERT 555290563554 BURKERT - LEVEL SENSOR BURKERT 563554564913 BURKERT - LEVEL SENSOR BURKERT 564913PARKER FL05001OR - LEVEL SENSOR PARKER FL-0500-1-OR18-023-610 NORGREN - 18-023-610 NORGRENPARKER UC-R-6121 - LEVEL SENSOR PARKER UC-R-6121PARKER PAR-SCLTSD-800-10-05 - LEVEL SENSOR PARKER SCLTSD-800-10-05555291 BURKERT - LEVEL SENSOR BURKERT 555291
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut