• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.697)
    • Elemente de fixare / protecție(3.158)
    • Țevi din oțel(35)
    • Fitinguri din oțel(208)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(266)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Elemente de fixare / protecție
    5. Montare
    6. Colier
    7. 731164 BURKERT - HOSE CLAMP BURKERT 731164

    Colier Bürkert 731164

    TYP BBS QC-TC CLAMP DN 25 ( DM 50.5 )

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Bürkert:731164
    Rubix:d960965
    Producator:731164
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 731164 BURKERT - HOSE CLAMP BURKERT 731164


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    27/12 S SZW1 NORMA - 27/12 S SZW1 NORMA157 A-E RIEGLER - 157 A-E RIEGLER115457 RIEGLER - 115457 RIEGLER5 L 33.7 PP HYDAC - 5 L 33.7 PP HYDACPARI SCHELLE 1A-2-TEIL. NR 115 TEGUMA - PARI SCHELLE 1A-2-TEIL. NR 115 TEGUMA21201252878 NORRES - 21201252878 NORRESRAN532X PARKER - RAN532X PARKER157 P RIEGLER - 157 P RIEGLERRCP226.9X PARKER - RCP226.9X PARKER158 N RIEGLER - 158 N RIEGLER20801609200 NORRES - 20801609200 NORRES208-0032-0000 NORRES - 208-0032-0000 NORRES322 PP STAUFF - 1130005579 322 PP CLAMP BODY SIZE 3 22MM STAUFF734589 SPARTEX - 734589 COLIER BANDA ZINCAT - W1 MM 16-2770- 90 W4 9MM NORMA - 70- 90 W4 9MM NORMA
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut