• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.256)
    • Prepararea aerului comprimat(8.406)
    • Accesorii pneumatice(20.660)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(872)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Accesorii pneumatice
    5. Tehnologia conectorilor electrici
    6. Conector tată
    7. 919410 BURKERT - PLUG CONNECTOR BURKERT 919410

    Conector tată Bürkert 919410

    TYP KK02 Round socket M8 3-pole abgew. w. Cable 5m

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Bürkert:919410
    Rubix:d967086
    brand logo

    Detalii produs : 919410 BURKERT - PLUG CONNECTOR BURKERT 919410


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PARKER P8LMH20M2A - PLUG CONNECTOR PARKER P8LMH20M2APARKER 3921 12 14 - PLUG CONNECTOR PARKER 3921 12 14NECU-S-M8G3-HX FESTO - FESTO 562024 PLUG NECU-S-M8G3-HX18785 - 18785 CONECTOR ASI-SD-FKKDVF-8 FESTO - FESTO 7563 MULTI-SOCKET KDVF-824A510828 NORGREN - NORGREN ELB BANJO NON REG 24A51082824A710618 NORGREN - NORGREN 24A710618 TEE BANJO NON REGPARKER 3921 12 22 - PLUG CONNECTOR PARKER 3921 12 22S00600600 NORGREN - NORGREN S00600600 PFIT-S 6MM TEE CONNECTOR315342 BURKERT - PLUG CONNECTOR BURKERT 315342314821 BURKERT - PLUG CONNECTOR BURKERT 314821303159 BURKERT - PLUG CONNECTOR BURKERT 303159PARKER 3921 08 10 - PLUG CONNECTOR PARKER 3921 08 102095897 SICK - PLUG CONNECTOR SICK YG2A14-050VB3XLEAXPARKER P8C-H21G - PLUG CONNECTOR PARKER P8C-H21G
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut