• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.256)
    • Prepararea aerului comprimat(8.406)
    • Accesorii pneumatice(20.660)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(872)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Accesorii pneumatice
    5. Tehnologia conectorilor electrici
    6. Conector tată
    7. 918718 BURKERT - PLUG CONNECTOR BURKERT 918718

    Conector tată Bürkert 918718

    TYP KK02 Round socket M8 4-pole, angled w. cable Cable 2m

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Bürkert:918718
    Rubix:d952736
    brand logo

    Detalii produs : 918718 BURKERT - PLUG CONNECTOR BURKERT 918718


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PARKER 3906 60 00 - PLUG CONNECTOR PARKER 3906 60 00142694 BURKERT - PLUG CONNECTOR BURKERT 142694R402000782 - R402000782 CABLU D-SUB-3 M-90DEG AVENTICSPARKER 3916 60 00 - PLUG CONNECTOR PARKER 3916 60 00PARKER 3921 60 14 - PLUG CONNECTOR PARKER 3921 60 14C00GP0800 NORGREN - NORGREN C00GP0800 PFITC 8MM PANEL FLOW CONTROL315356 BURKERT - PLUG CONNECTOR BURKERT 315356PARKER 3931 08 13 - PLUG CONNECTOR PARKER 3931 08 13PARKER PE12 PL8 - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER PE12 PL8315346 BURKERT - PLUG CONNECTOR BURKERT 315346PARKER 3921 12 18 - PLUG CONNECTOR PARKER 3921 12 18B0TS000050 NORGREN - B0TS000050 NORGREN315330 BURKERT - PLUG CONNECTOR BURKERT 315330311211 BURKERT - PLUG CONNECTOR BURKERT 3112112095897 SICK - PLUG CONNECTOR SICK YG2A14-050VB3XLEAX
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut