• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.256)
    • Prepararea aerului comprimat(8.406)
    • Accesorii pneumatice(20.660)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(872)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Accesorii pneumatice
    5. Tehnologia conectorilor electrici
    6. Conector tată
    7. 772299 BURKERT - PLUG CONNECTOR BURKERT 772299

    Conector tată Bürkert 772299

    TYP KK02 USB connection cable 2.0 M

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Bürkert:772299
    Rubix:d987325
    brand logo

    Detalii produs : 772299 BURKERT - PLUG CONNECTOR BURKERT 772299


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    315342 BURKERT - PLUG CONNECTOR BURKERT 315342303171 BURKERT - PLUG CONNECTOR BURKERT 303171PARKER 3921 08 14 - PLUG CONNECTOR PARKER 3921 08 14423850 BURKERT - PLUG CONNECTOR BURKERT 4238501823381046 - 1823381046 STUT INELAR QR2-S-RTK-DA08-DA08 AVENTICS315338 BURKERT - PLUG CONNECTOR BURKERT 315338315343 BURKERT - PLUG CONNECTOR BURKERT 315343PARKER 1716 - PLUG CONNECTOR PARKER 01716227093 BURKERT - PLUG CONNECTOR BURKERT 227093370711 BURKERT - PLUG CONNECTOR BURKERT 370711PARKER 3921 06 11 - PLUG CONNECTOR PARKER 3921 06 11PARKER P8LMH20M5A - PLUG CONNECTOR PARKER P8LMH20M5AB0P0060750 NORGREN - NORGREN MULTI-CONNECTOR BULKHEAD PLUG 7X6 TUBE 6MM 7WAY MULTICOUPLE314815 BURKERT - PLUG CONNECTOR BURKERT 314815T411151041 - T411151041 CONECTOR-TATA , M12, 4PIN, 250V,TE, IP67
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut