• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.256)
    • Prepararea aerului comprimat(8.406)
    • Accesorii pneumatice(20.660)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(872)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Accesorii pneumatice
    5. Tehnologia conectorilor electrici
    6. Accesoriu pentru sistemul de montaj electric
    7. 657671 BURKERT - ACCESSORY FOR ELECTRIC FITTING SYSTEM BURKERT 657671

    Accesoriu pentru sistemul de montaj electric Bürkert 657671

    TYP ME01 EL GM 2-FOLD VAUSG 19 MM IP54

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Bürkert:657671
    Rubix:d957531
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 657671 BURKERT - ACCESSORY FOR ELECTRIC FITTING SYSTEM BURKERT 657671


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    34.811/5 RIEGLER - 34.811/5 RIEGLER112738 RIEGLER - 112738 RIEGLERPARKER EMA3/3/8EDCF - ACCESSORY FOR ELECTRIC FITTING SYSTEM PARKER EMA3/3/8EDCFKP-4-80 FESTO - FESTO 178452 CLAMPING CARTRIDGE KP-4-80N 253.20 RIEGLER - N 253.20 RIEGLEREA 103 RIEGLER - EA 103 RIEGLERPARKER P9732PVC05 - ACCESSORY FOR ELECTRIC FITTING SYSTEM PARKER P9732PVC05ES 301 RIEGLER - ES 301 RIEGLERKPE-4 FESTO - FESTO 178462 CLAMPING UNIT KPE-4253.03 RIEGLER - 253.03 RIEGLERPARKER 1300 V - ACCESSORY FOR ELECTRIC FITTING SYSTEM PARKER 1300 VNEBU-M12G5-K-5-LE3 FESTO - FESTO 541364 CONNECTING CABLE NEBU-M12G5-K-5-LE3NEDY-L2R1-V1-M12G5-N-M12G4 FESTO - FESTO 8005310 DISTRIBUTOR NEDY-L2R1-V1-M12G5-N-M1&193691 - 193691 PRIZA CU CABLU KMYZ-4-24-2,5-B FESTONEBU-M8G3-K-2.5-M8G3 FESTO - FESTO 541348 CONNECTING CABLE NEBU-M8G3-K-2.5-M8G3
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut