• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Dispozitive de măsurare și senzori(4.499)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Tehnologie de măsurare și control
    4. Dispozitive de măsurare și senzori
    5. Senzori și manometre
    6. Senzor de debit
    7. 424047 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 424047

    Senzor de debit Bürkert 424047

    TYP S030 Flow sensor module VA

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Bürkert:424047
    Rubix:d968925
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 424047 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 424047


    Informații tehnice


    atribute
    Temperatura minimă-15 °C
    Temperatura maximă100 °C
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    423926 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 423926348545 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 348545423952 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 423952783722 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 783722424007 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 424007770306 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 770306PF3W721-F14-FN-M SMC - SMC PF3W721-F14-FN-M DIGITAL FLOW SWITCH FOR WATER418803 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 418803PF3W704S-F03-BN-M SMC - SMC PF3W704S-F03-BN-M290416 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 290416561860 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 561860424019 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 424019PF2A751-F04-67N SMC - SMC PF2A751-F04-67N DIGITAL FLOW SWITCH FOR AIRPFM711S-C6-E SMC - SMC PFM711S-C6-E423985-S030 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 423985-S030
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut