• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Dispozitive de măsurare și senzori(4.499)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Tehnologie de măsurare și control
    4. Dispozitive de măsurare și senzori
    5. Senzori și manometre
    6. Senzor de debit
    7. 424007 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 424007

    Senzor de debit Bürkert 424007

    TYP S030 Flow sensor module VA

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Bürkert:424007
    Rubix:d958498
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 424007 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 424007


    Informații tehnice


    atribute
    Temperatura minimă-15 °C
    Temperatura maximă100 °C
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PFMB7501-F04-E SMC - SMC PFMB7501-F04-E423913 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 423913PF3A706H-F14-FSN SMC - SMC PF3A706H-F14-FSNPF3W704-F03-ETN-M SMC - SMC PF3W704-F03-ETN-M DIGITAL FLOW SWITCH FOR WATERPF2A521-F03-2 SMC - SMC PF2A521-F03-2 DIGITAL FLOW SWITCH FOR AIRPARKER SCFT-600-02-02 - FLOW SENSOR PARKER SCFT-600-02-02781324 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 7813242750111320 - 2750111320 SENZOR ST8-R2-M08R-030 AVENTICS556634 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 556634556197 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 556197564417 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 00564417556107 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 556107553022 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 553022556046 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 556046567187 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 00567187
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut