• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Dispozitive de măsurare și senzori(4.547)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Tehnologie de măsurare și control
    4. Dispozitive de măsurare și senzori
    5. Senzori și manometre
    6. Senzor de debit
    7. 554321 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 554321

    Senzor de debit Bürkert 554321

    TYP S051 Magn. ind. Sensor for small flows

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Bürkert:554321
    Rubix:d995667
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 554321 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 554321


    Informații tehnice


    atribute
    Temperatura minimă-20 °C
    Temperatura maximă130 °C
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    559869 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 5598698940412022 - 8940412022 SENZOR AVENTICS SERIA SN6 SN6-R2-K00V-048 2.5 M424047 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 4240470830100366 - 0830100366 SENZOR SN2-R2-K05V-240 AVENTICS335105 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 335105443388 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 443388262058 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 262058559608 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 00559608561881 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 561881251575 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 251575309128 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 309128552901 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 552901556634 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 556634558306 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 558306PF3W721-F12-FTN-M SMC - SMC PF3W721-F12-FTN-M DIGITAL FLOW SWITCH FOR WATER
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut