• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Dispozitive de măsurare și senzori(4.499)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Tehnologie de măsurare și control
    4. Dispozitive de măsurare și senzori
    5. Senzori și manometre
    6. Senzor de debit
    7. 567235 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 567235

    Senzor de debit Bürkert 567235

    TYP S077 Inline oval wheel flow fitting

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Bürkert:567235
    Rubix:d958796
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : 567235 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 567235


    Informații tehnice


    atribute
    Temperatura minimă-20 °C
    Temperatura maximă80 °C
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PF2W540-F06N SMC - SMC PF2W540-F06N DIGITAL FLOW SWITCH FOR WATER558382 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 00558382556156 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 5561560830100372 - 0830100372 SENZOR SN2-R3-K05V-042 AVENTICS553433 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 553433424039 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 424039FL15-04-R SKF - FLOW SENSOR SKF FL15-04-RPFM750S-C6-E SMC - SMC PFM750S-C6-E424044 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 424044442573 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 442573170633 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 170633556173 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 556173443396 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 443396429074 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 429074257936 BURKERT - FLOW SENSOR BURKERT 257936
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut