• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.256)
    • Prepararea aerului comprimat(8.406)
    • Accesorii pneumatice(20.660)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(872)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Accesorii pneumatice
    5. Cuplaje pneumatice
    6. Fitinguri pneumatice plug-in
    7. 780086 BURKERT - PNEUMATIC PLUG-IN FITTING BURKERT 780086

    Fitinguri pneumatice plug-in Bürkert 780086

    TYP TVG002 Angle plug-in interlocking swivel 1/8;08/06

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Bürkert:780086
    Rubix:d970871
    brand logo

    Detalii produs : 780086 BURKERT - PNEUMATIC PLUG-IN FITTING BURKERT 780086


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    C00490600 NORGREN - NORGREN C00490600 PFITC 6MM BULKHEAD UNION ELBOW130.038-6 RIEGLER - 130.038-6 RIEGLER10K510418 NORGREN - NORGREN 10K510418 PFIT 4MM-G1/8 ELBOW BANJO REG3131 04 13 LEGRIS - LEGRIS LF3000 FITTING 3131 04 13PARKER 0109 06 13 55 - PNEUMATIC PLUG-IN FITTING PARKER 0109 06 13 55431250828 NORGREN - NORGREN 431250828 8MM X 1/4 STR MALE ADAPTKQ2K16-03AS SMC - SMC KQ2K16-03AS BRASS FITTING 3/8 MALE THREAD I 16 TUBEKQ2H06-G02N SMC - SMC KQ2H06-G02N ONE-TOUCH FITTINGNPQM-D-S14-E-P10 FESTO - FESTO 570455 PUSH-IN SLEEVENPQR-DK-M5-Q6 FESTO - FESTO 8085659 PUSH-IN FITTING NPQR-DK-M5-Q6KCL04-01S SMC - SMC KCL04-01S FITTINGQSLV-G3/8-8-I FESTO - FESTO 186152 PUSH-IN L-FITTING QSLV-G3/8-8-IC-1/2-P-13 FESTO - FESTO 2026 BARBED HOSE FITTING C-1/2-P-13QSW-1/2-16 FESTO - FESTO 130605 PUSH-IN FITTING QSW-1/2-16QSSF-3/8-8-B FESTO - FESTO 153167 BULKHEAD PUSH-IN FITTING QSSF-3/8-8-B
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut