Alti robineti Bürkert 237524
Type 2000 - Pneumatically operated 2/2 way angle seat valve CLASSIC
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bürkert:237524
Rubix:d993596

Detalii produs : 237524 BURKERT - OTHER VALVE BURKERT 237524
Informații tehnice
atribute
| Presiunea de serviciu | 16 bar |
|---|---|
| Temperatura maximă | 130 °C |
| Diametrul nominal (metric) | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
