Extractoare Facom U.14A
U. 14-Self-clamping outer pullers with narrow jaws
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:U.14A
Rubix:d1330825
EAN:3148510663050


rezumat tehnic
| Numărul de cleme/gheare | 2 |
|---|---|
| Capacitatea interioară | 10 mm |
| Capacitate exterioară | 35 mm |
Detalii produs : U.14A FACOM - PULLERS FACOM U.14A
C min. Max. mm 10-35L x W x H [mm]: 60 x 75 x 125 max. D [mm]: 40Ton [t]: 0.5 Spindle: U. 14A04Screw [mm]: Spina. T [kN]: 5[g]: 340[kg]: 0.340
Puncte forte
• Accessible: puller with 2 narrow jaws. • Ease of use: puller with self-clamping jaws by means of a reset spring. The puller remains in its position on the roller bearing, also without tension. • Usage example = battery clamps.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 332 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 133x78x40 mm |
| greutate ambalate | 339 g |
| Numărul de cleme/gheare | 2 |
| Capacitatea interioară | 10 mm |
| Capacitate exterioară | 35 mm |
| Adâncime | 40 mm |
| Forța de extracție | 0.5 t |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere