Extractoare Facom U.32T15-35
U.32T- Extractors 2 sliding claws with locking mechanism
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:U.32T15-35
Rubix:d1327834
EAN:3148510680736


rezumat tehnic
| Numărul de cleme/gheare | 2 |
|---|---|
| Capacitatea interioară | 350 mm |
| Capacitate exterioară | 480 mm |
Detalii produs :
U.32T- Extractors 2 sliding claws with locking mechanism
- Versatile: the same claw can be used as either internal or external grip.
- Safety: claw-blocking knob.
- Versatile: the same claw can be used as either internal or external grip.
- Safety: claw-blocking knob.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 10970 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 480x115x115 mm |
| greutate ambalate | 10963 g |
| Numărul de cleme/gheare | 2 |
| Capacitatea interioară | 350 mm |
| Capacitate exterioară | 480 mm |
| Adâncime | 270 mm |
| Forța de extracție | 15 t |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere