Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 319964
U-ring NI 300
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:319964
Rubix:d460800
Producator:NI300 28 X 38 X 7 X 5 94 AU 925
Documente
Detalii produs : 319964 SIMRIT - 319964 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 28 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 38 mm |
| Înălțime | 7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

