Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies NRS -0216 500 X 530 X 25 X 15 80 NBR B246
U-ring seal set NRS
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:NRS -0216 500 X 530 X 25 X 15 80 NBR B246
Rubix:d464185
Producator:24289342
Documente
Detalii produs : NRS -0216 500X530X25X15 80 NBR B246 SIMRIT - NRS -0216 500X530X25X15 80 NBR B246 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 500 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 530 mm |
| Înălțime | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

