Referințe
Dichtomatik:67080297
Rubix:d372859
Producator:67080297

Detalii produs : 67080297 DICHTOMATIK - 67080297 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Înălțime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
