Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24360106
U-ring T 20
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24360106
Rubix:d461557
Producator:T20 135 X 155 X 14,60 X 10 95 AU V142
Documente
Detalii produs : 24360106 SIMRIT - 24360106 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 135 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 155 mm |
| Înălțime | 14.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

