Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24295710
U-ring T 20
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24295710
Rubix:d460672
Producator:T20 150 X 170 X 11,80 X 10 95 AU V142
Documente
Detalii produs : 24295710 SIMRIT - 24295710 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 150 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 170 mm |
| Înălțime | 11.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

