Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 24361563
U-ring T 20
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:24361563
Rubix:d353880
Producator:T20 270 X 300 X 17,30 X 15 95 AU V142
Documente
Detalii produs : 24361563 SIMRIT - 24361563 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 270 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 300 mm |
| Înălțime | 17.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

