Garnituri de tijă Freudenberg Sealing Technologies 49003440
U-ring T 20
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49003440
Rubix:d464327
Producator:T20 140 X 152 X 8,60 X 6 95 AU V142
Documente
Detalii produs : 49003440 SIMRIT - 49003440 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 140 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 152 mm |
| Înălțime | 8.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

