Carcasă lagăr cu flanșă NSK UCFC207D1
UCFC series 4-hole round flange bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NSK:UCFC207D1
Rubix:d412801
Producator:UCFC207D1 N
EAN:00029176574146


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Lățime | 42.9 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 77.8 mm |
Detalii produs : UCFC207D1 NSK - UCFC207D1 NSK
High-quality cast-iron housing. Electrostatically painted on all surfaces.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1700 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 35 mm |
| Lățime | 42.9 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 77.8 mm |
| Înălțime | 135 mm |
| Lungime | 44.4 mm |
| Serie | ucfc |
| Lățimea totală a rulmentului | 42.9 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 14 mm |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 15300 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 25700 N |
| Diametrul exterior | 72 mm |
| Greutate | 1.6 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere