Carcasă lagăr cu flanșă NSK UCFC216D1
UCFC series 4-hole round flange bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NSK:UCFC216D1
Rubix:d412711
Producator:UCFC216D1 N
EAN:00029176574276


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 80 mm |
|---|---|
| Lățime | 82.6 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 141.4 mm |
Detalii produs : UCFC216D1 NSK - UCFC216D1 NSK
High-quality cast-iron housing. Electrostatically painted on all surfaces.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8950 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 80 mm |
| Lățime | 82.6 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 141.4 mm |
| Înălțime | 83.3 mm |
| Lungime | 240 mm |
| Serie | ucfc |
| Lățimea totală a rulmentului | 82.6 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 23 mm |
| Numărul de găuri | 4 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 53000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 72500 N |
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Greutate | 9.1 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere