Mănușă rezistentă la substanțe chimice MAPA 34491269

Ultranitril 491

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

MAPA:34491269
Rubix:d790406
Producator:34491269
EAN:3245424912295
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Mărime9
Lungime370 mm
Valoarea protecției chimiceajkopt
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 491 9 MAPA - 491 9 MAPA


Robuste, confortabile și fiabile: mănușile MAPA Ultranitril 491 sunt soluția ideală pentru a face față cu încredere solvenților, uleiurilor și produselor chimice. Concepute pentru profesioniști, acestea își dovedesc utilitatea atât în ateliere, cât și pe câmp.

Caracteristici:
Aceste mănuși de protecție chimică sunt fabricate din nitril, un material recunoscut pentru rezistența sa la abraziune și la agenții chimici agresivi. Datorită formei lor anatomice și finisajului interior flocat, sunt foarte confortabile de purtat. Suprafața lor exterioară antiderapantă îmbunătățește prinderea obiectelor alunecoase (butoaie, sticle, obiecte umede sau unsuroase). Fără silicon, aceste mănuși evită orice reziduu sau defect pe suprafețele sensibile, cum ar fi sticla sau tabla, înainte de vopsire. Manșeta dreaptă asigură o protecție extinsă a antebrațului, rămânând în același timp flexibilă și ușor de îmbrăcat.

Specificații:
- Material: nitril.
- Finisaj interior: flocat.
- Finisaj exterior: relief antiderapant.
- Lungime: 37 cm.
- Grosime: 0,38 mm.
- Mai multe mărimi disponibile.
- Manșetă: manșetă dreaptă.
- Tipul de utilizare: intermitentă, dar frecventă.
- Condiții de utilizare: contact cu uleiuri, solvenți, pesticide, vopsele, produse chimice.
- Produse chimice compatibile: metanol, n-heptan, sodă caustică (40 %), amoniac (25 %), peroxid de hidrogen (30 %), formaldehidă (37 %).

Standardele:
- EN 388: 3101X (rezistență la abraziune, tăiere, rupere și perforare).
- EN ISO 374-1: tip A (rezistență la 6 substanțe chimice: A, J, K, O, P, T).
- EN ISO 374-5: protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virusurilor.
- ISO 18889: protecție împotriva pesticidelor (diluați și concentrați).
- EN 420: dexteritate nivel 5/5.
- Certificat CE: Regulamentul (UE) 2016/425 (categoria III: EIP pentru riscuri ireversibile).

Informații despre marcă:
MAPA Professionnel, fondată în Franța, este o referință mondială în domeniul echipamentelor de protecție individuală pentru mâini. Cu o experiență de câteva decenii în inovare, compania proiectează mănuși de protecție adaptate cerințelor celor mai exigente medii industriale. MAPA se angajează să ofere soluții care combină siguranța, confortul și durabilitatea, bazându-se pe cercetări avansate și o producție de înaltă calitate. MAPA deservește diverse sectoare, precum chimia, industria auto, industria agroalimentară sau întreținerea industrială.

Puncte forte

- Confort sporit: finisaj interior flocat și design anatomic pentru o purtare confortabilă pe termen lung.
- Durabilitate excelentă: rezistență ridicată la abraziune și perforare, pentru o durată de viață îndelungată.
- Versatilitate chimică: protecție de tip A împotriva unui spectru larg de substanțe chimice.

Aplicații

Mănușile Ultranitril 491 sunt deosebit de potrivite pentru mediile industriale în care mâinile sunt expuse la substanțe agresive. În industria mecanică și auto, acestea sunt utilizate pentru prelucrarea pieselor în prezența uleiurilor de tăiere sau pentru tratarea metalelor cu solvenți. În industria chimică, sunt potrivite pentru fabricarea și aplicarea vopselelor și a lacurilor. În sectorul agricol, oferă o protecție fiabilă la manipularea pesticidelor, la prepararea amestecurilor lichide sau la curățarea echipamentelor de tratare. Sunt utile, de asemenea, pentru lucrări de întreținere, tratarea și finisarea lemnului, precum și pentru curățarea rolelor de tipar.
brand logo
brand logo
brand logo

Informații tehnice


atribute
Mărime9
Lungime370 mm
Valoarea protecției chimiceajkopt
Material de bazănitril
ESDnu
Culoareverde
Grosime0.38 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime