Dezizolatoare de cabluri pentru electricieni Knipex 16 65 125 SB
Unealtă de dezasamblare
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Knipex:16 65 125 SB
Rubix:d815726
EAN:4003773043157

Detalii produs : 16 65 125 SB KNIPEX - KNIPEX 1665125SB KNIPEX DISMANTLING TOOL FOR DATA CABLES 125MM
Conceput pentru a oferi o soluție precisă și eficientă pentru dezizolarea cablurilor de date. Compact, robust și ergonomic, acest instrument asigură o muncă rapidă și sigură pentru profesioniștii din domeniul rețelelor și al electricității.
Caracteristici:
Această unealtă specializată de dezizolare permite lucrul cu o gamă largă de cabluri de date, în special cabluri UTP și STP, datorită capacității de dezizolare cu diametru cuprins între 4,5 și 10 mm. Dispozitivul de dezizolare integrat se adaptează la mai multe secțiuni de conductor, de la 0,2 la 4 mm². Instrumentul se distinge prin fălcile sale rabatabile, care facilitează accesul și manipularea, precum și prin arcul de deschidere automată și sistemul practic de blocare. Clipul de fixare integrat permite agățarea acestuia de centură sau de buzunar, fiind ideal pentru intervenții repetate. Fabricat din plastic armat cu fibră de sticlă și lame din oțel pentru unelte călit în ulei cu acoperire TiN.
Specificații:
- Referință KNIPEX: 16 65 125 SB.
- Greutate: 50 g.
- Dimensiuni: 125 x 84 x 18 mm.
- Capacitate de dezizolare a cablului: 4,5 până la 10,0 mm.
- Capacitate de dezizolare a firelor: 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm².
- Tip de cablu: CAT 5, CAT 6, CAT 7, perechi răsucite (UTP/STP).
- Fălci de dezizolare rabatabile.
- Arc de deschidere integrat.
- Dispozitiv de blocare și clemă de fixare.
- Carcasă: plastic armat cu fibră de sticlă.
- Lame: oțel pentru unelte cu acoperire de nitrură de titan.
Standardele:
Conform cu regulamentul REACH: nu conține substanțe SVHC.
Informații despre marcă:
Fondată în 1882 la Wuppertal, în Germania, Knipex este o întreprindere de familie recunoscută la nivel mondial pentru calitatea și durabilitatea uneltelor sale manuale. Specializată în fabricarea de clești și unelte de precizie, marca se adresează profesioniștilor din sectoarele electric, industrial și de întreținere. Se bazează pe peste 140 de ani de experiență și pe o producție 100% germană.
Caracteristici:
Această unealtă specializată de dezizolare permite lucrul cu o gamă largă de cabluri de date, în special cabluri UTP și STP, datorită capacității de dezizolare cu diametru cuprins între 4,5 și 10 mm. Dispozitivul de dezizolare integrat se adaptează la mai multe secțiuni de conductor, de la 0,2 la 4 mm². Instrumentul se distinge prin fălcile sale rabatabile, care facilitează accesul și manipularea, precum și prin arcul de deschidere automată și sistemul practic de blocare. Clipul de fixare integrat permite agățarea acestuia de centură sau de buzunar, fiind ideal pentru intervenții repetate. Fabricat din plastic armat cu fibră de sticlă și lame din oțel pentru unelte călit în ulei cu acoperire TiN.
Specificații:
- Referință KNIPEX: 16 65 125 SB.
- Greutate: 50 g.
- Dimensiuni: 125 x 84 x 18 mm.
- Capacitate de dezizolare a cablului: 4,5 până la 10,0 mm.
- Capacitate de dezizolare a firelor: 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm².
- Tip de cablu: CAT 5, CAT 6, CAT 7, perechi răsucite (UTP/STP).
- Fălci de dezizolare rabatabile.
- Arc de deschidere integrat.
- Dispozitiv de blocare și clemă de fixare.
- Carcasă: plastic armat cu fibră de sticlă.
- Lame: oțel pentru unelte cu acoperire de nitrură de titan.
Standardele:
Conform cu regulamentul REACH: nu conține substanțe SVHC.
Informații despre marcă:
Fondată în 1882 la Wuppertal, în Germania, Knipex este o întreprindere de familie recunoscută la nivel mondial pentru calitatea și durabilitatea uneltelor sale manuale. Specializată în fabricarea de clești și unelte de precizie, marca se adresează profesioniștilor din sectoarele electric, industrial și de întreținere. Se bazează pe peste 140 de ani de experiență și pe o producție 100% germană.
For stripping UTP and STP data cables with diameters from 4.5 to 10.0 mm. Stripping device for cross-sections 0.2 / 0.3 / 0.8 / 1.5 /2.5 / 4 mm². Fold-out stripping tool with two jaws. With opening spring and locking system. With clip for secure storage. Housing: fibreglass-reinforced plastic. Knives: special tool steel, oil-hardened, TiN-coated.
Puncte forte
- Unealtă 2-în-1: îndepărtarea învelișului exterior și dezizolarea conductorului interior.
- Compatibilitate extinsă cu diametrele și secțiunile obișnuite ale cablurilor de date.
- Construcție robustă care asigură o durată lungă de viață.
- Compatibilitate extinsă cu diametrele și secțiunile obișnuite ale cablurilor de date.
- Construcție robustă care asigură o durată lungă de viață.
Aplicații
Acest mic instrument de dezizolare este aliatul ideal al tehnicienilor de rețea, electricienilor, integratorilor și profesioniștilor din domeniul întreținerii industriale. Acesta permite pregătirea rapidă și în deplină siguranță a cablurilor de categoria 5, 6 și 7, atât în mediile de birou, cât și în infrastructurile informatice și instalațiile de telecomunicații.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 111x84x18 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 10 mm |
| Greutate | 50 g |
| Lungime | 125 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere






