Referințe
Gates:4G5MB
Rubix:d494357
Producator:7100-01221-5
EAN:5412571528510

Detalii produs : 4G5MB GATES - 4G5MB GATES
Puncte forte
SAE outer threaded screw-in fitting, "O-ring boss". SAE J1923/3. ISO 11923/3. Light demands (L series).
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 59 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 1/4' '' |
| Execuție | mb |
| Diametrul tubului exterior | 6 mm |
| Diametrul filetării | 12.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
