Referințe
Gates:6G12MB
Rubix:d492401
Producator:7100-01226-5
EAN:5412571528572
Detalii produs : 6G12MB GATES - 6G12MB GATES
Puncte forte
SAE outer threaded screw-in fitting, "O-ring boss". SAE J1923/3. ISO 11923/3. Light demands (L series).
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 118 g |
|---|---|
| Execuție | mb |
| Diametrul tubului exterior | 10 mm |
| Diametrul filetării | 26.99 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

