Racord Push-in - Conector Mecaline 840763
UNION TEE PUSH-IN FITTING - NSF
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:840763
Rubix:d758912
EAN:3660338061288

Documente
Detalii produs : 840763 MECALINE - 840763 UNION TEE NSF D.8 MECALINE
Material: Nickel-plated brass for food application. Gasket: FKM food. NSF 169 certified. It is ideal for direct contact with food fluids.
Pressure: -0.99 Bar - 20 Bar. Temperature: -15°C + 190°C.
Pressure: -0.99 Bar - 20 Bar. Temperature: -15°C + 190°C.
Informații tehnice
atribute
| Conexiunea 1 | 8 |
|---|---|
| Lungime | 45 mm |
| Temperatura minimă | -15 °C |
| Culoare | argint |
| Conexiunea 2 | 8 |
| Temperatura maximă | 200 °C |
| Presiunea de serviciu | 20 bar |
| Diametrul metric al tubului exterior | 8 mm |
| Diametrul tubului exterior metric 2 | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere