Racord de compresie - tub la tub Mecaline 858604
UNION TEE PUSH-ON FITTING
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:858604
Rubix:d759449
EAN:3660338136740
Documente
Detalii produs : 858604 MECALINE - 858604 UNION TEE 8X6-6X4 MECALINE
Material: Nickel plated brass. Temperature: -20°C...80°C
Informații tehnice
atribute
| Diametrul de legătură | 8 mm |
|---|---|
| Diametrul de conectare 2 | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere