Unsoare pentru mașină OKS 1110 80ML
Universal silicone grease - OKS
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
OKS:1110 80ML
Rubix:177608
Producator:1106450414
EAN:4038127407606
Documente
Detalii produs : OKS 1110 80ML - OKS VASELINA SILICONICA 1110 NLGI 3 80ML
Universal silicone grease - OKS
Universal silicone grease - OKS
Informații tehnice
atribute
| Capacitate | 80 g |
|---|---|
| Culoare | incolor |
| Temperatura minimă | -40 °C |
| Temperatura maximă | 200 °C |
| Gama | 1110 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
