Etanșare Freudenberg Sealing Technologies 49382695
USIT I ring
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Freudenberg Sealing Technologies:49382695
Rubix:d477189
Producator:49382695

Documente
Detalii produs : 49382695 SIMRIT - 49382695 SIMRIT
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 8.7 mm |
| Diametrul exterior | 13 mm |
| Grosime | 1 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | usit i |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
