Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Uvex 6049207

Uvex C500 wet

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Uvex:6049207
Rubix:d817344
Producator:6049207
EAN:4048612015186
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Tipmănușă
Mărime7
Nivelul de rezistență la tăierec
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 70000747 UVEX - UVEX 60492 C500 WET 4X42C LIME/ANTHRACITE GLOVES 7/S


Mănușa de protecție uvex C500 wet este concepută pentru a oferi o protecție excelentă împotriva tăieturilor, garantând în același timp un confort și o flexibilitate excepționale. Datorită stratului său de acoperire din elastomer de înaltă performanță și tehnologiei brevetate uvex Bamboo TwinFlex®, aceasta asigură o rezistență excelentă la abraziune și o aderență fiabilă în medii umede și uleioase.

Caracteristici:
Mănușa uvex C500 wet combină protecția și confortul datorită unui design inovator. Acoperirea SoftGrip din elastomer de înaltă performanță acoperă palma și vârfurile degetelor, conferindu-i o rezistență foarte bună la abraziunea mecanică și o aderență excelentă, chiar și în prezența umezelii sau a uleiurilor. Tehnologia uvex Bamboo TwinFlex® îi conferă un nivel ridicat de protecție împotriva tăieturilor, asigurând în același timp o flexibilitate și o ușurință excelente, îmbunătățind astfel confortul și dexteritatea utilizatorului. În plus, după doar 3-5 minute de purtare, această mănușă se adaptează perfect la forma mâinii. Tehnologia uvex climazone îi conferă o reglare termică optimă, în timp ce designul 3D Ergo oferă o potrivire perfectă și dexteritate până la vârful degetelor. De asemenea, este adaptat la călduri de contact de până la +100 °C, ceea ce îl face ideal pentru mediile care necesită protecție termică. În plus, este fără silicon conform testelor de amprentă, ceea ce îl face potrivit pentru manipularea suprafețelor fragile fără a lăsa urme sau amprente.

Specificații:
- Materiale: Bambus-viscoză, Fibre de sticlă, Polietilenă de înaltă performanță (HPPE), Poliamidă (PA)
- Acoperire: Elastomer de înaltă performanță (HPE)
- Suprafață de acoperire: Palmă, Vârfuri ale degetelor
- Model: cu manșete tricotate
- Culori: Lime, Antracit
- Protecție termică: Rezistent la căldură prin contact până la +100 °C
- Protecție a sănătății: Fără solvenți nocivi (DMF, TEA)
- Compatibilitate: Ecrane tactile
- Reutilizabil
- Mănușă unisex
- Sigiliu de calitate: Fabricat în Germania.

Standardele:
Mănușa de protecție uvex C500 wet este conformă cu următoarele standarde:
- EN ISO 21420: Acest standard definește cerințele generale aplicabile mănușilor de protecție, în special în ceea ce privește ergonomia, siguranța, confortul și eficiența.
- EN 388 cu clasificarea 4X42C: Aceasta atestă rezistența sa excelentă la abraziune (4/4), la rupere (4/4) și la perforare (2/4). Rezistența sa la tăiere conform ISO EN 13997 este de C.
- EN 407 (X1XXXX) confirmă o rezistență la contact termic de nivel 1, ceea ce permite manipularea obiectelor fierbinți până la 100 °C.
- STANDARD 100 by OEKO-TEX®: certifică absența substanțelor nocive.

Informații despre marcă:
Uvex este o marcă renumită în domeniul securității individuale, specializată în proiectarea și fabricarea echipamentelor de protecție de înaltă calitate. Fondată în 1926, uvex și-a construit reputația oferind produse inovatoare și fiabile pentru siguranța lucrătorilor din diverse sectoare, precum industria, construcțiile și finisajele. Compania se angajează să ofere soluții de protecție care îmbunătățesc atât siguranța, cât și confortul utilizatorilor. Cu numeroase brevete și o prezență globală, uvex continuă să depășească limitele inovației în materie de protecție individuală.

Puncte forte

- Protecție împotriva tăieturilor de nivel C datorită tehnologiei Bamboo TwinFlex®;
- Aderență excelentă în medii umede și uleioase cu acoperire SoftGrip;
- Flexibilitate și confort sporite pentru reducerea oboselii mâinilor;
- Potrivire perfectă și manevrabilitate excelentă datorită designului 3D Ergo;
- Compatibil cu ecranele tactile pentru mai multă practicitate;
- Certificat fără substanțe nocive pentru o protecție optimă a pielii.

Aplicații

Mănușa uvex C500 wet este ideală pentru mediile industriale care necesită o protecție ridicată împotriva tăieturilor. Este potrivită în special pentru următoarele sectoare:
- Industria metalurgică: manipularea pieselor metalice ascuțite;
- Industria auto: asamblarea și manipularea componentelor mecanice;
- Industria sticlei: manipularea suprafețelor ascuțite și fragile;
- Întreținere: protecție împotriva riscurilor mecanice și termice;
- Industria hârtiei: reducerea riscurilor de tăiere la manipularea foilor și rolelor;
- Industria construcțiilor: prindere sigură în prezența umidității și a materialelor abrazive.
brand logo
brand logo
brand logo

Informații tehnice


atribute
Tipmănușă
Mărime7
Nivelul de rezistență la tăierec
Material de bazăhppe
Contactul cu alimentelenu
Mediu de utilizareumed
Nivelul de rezistență la abraziune4
ESDnu
Acoperirea mănușilorelastomer
  • Disponibil – Data livrării la cerere