Curea trapezoidală îngustă dințată Mecaline XPC4750MC - 889858
V Belt CRE
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:883666
Mecaline:XPC4750MC - 889858
Rubix:d735917
Producator:889858
EAN:3660338424113


rezumat tehnic
| Profil | xpc |
|---|---|
| Lungime orientativă | 4750 mm |
| Lungimea exterioară | 4780 mm |
Documente
Detalii produs : XPC4750MC MECALINE 889858 - CUREA XPC 4750 22X16 MC MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound
Puncte forte
Working temperature -40 to +120°C
Aplicații
Power transmission applications via belt and pulley
Informații tehnice
atribute
| Profil | xpc |
|---|---|
| Lungime orientativă | 4750 mm |
| Lungimea exterioară | 4780 mm |
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Înălțime | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere