Curea trapezoidală îngustă dințată Mecaline XPA1082MC - 889683

V Belt CRE

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:864530
Mecaline:XPA1082MC - 889683
Rubix:d735470
Producator:889683
EAN:3660338422362
brand logo

rezumat tehnic

Profilxpa
Lungime orientativă1082 mm
Lungimea exterioară1100 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : XPA1082MC MECALINE 889683 - CUREA XPA 1082 12,7X10 MC MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Produced with EPDM Compound

Puncte forte

Working temperature -40 to +120°C

Aplicații

Power transmission applications via belt and pulley

Informații tehnice


atribute
Profilxpa
Lungime orientativă1082 mm
Lungimea exterioară1100 mm
Lățimea superioară13 mm
Înălțime10 mm
Materialepdm
  • Disponibil – Data livrării la cerere